Rifrattometro analogico KERN ORA 1SA, scale spec. gravity Salinity Scale 0,001 sg 1 ‰

Codice art.: ORA 1SA
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
    Tipo di prodotto Rifrattometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ORA 1SA
    EAN / GTIN 4045761159914
    Codice del produttore ORA 1SA
    Numero-L L40250 2980

    Descrizione

    Descrizione:

    • I modelli della serie KERN ORA-S sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
    • La compensazione automatica della temperatura (″ATC″) consente misurazioni esatte a diverse temperature di ambiente (10 °C–30 °C)
    • La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell‘attività quotidiana
    • Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare
    • Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza
    • Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive

    Proprietà:

    • Dimensioni custodia L×P×A 205×75×55 mm
    • In lega di alluminio e rame pressofusa, cromato

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello