Microscopio metallurgico (inverso) OLM 171

Codice art.: OLM 171
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OLM 171
EAN / GTIN 4045761267602
Codice del produttore OLM 171
Numero-L L40250 3405

Descrizione

Descrizione:

  • La serie OLM fa parte della serie dei microscopi invertiti e si caratterizza per il design ergonomico, robusto ed extra-resistente. Questa serie, caratterizzata da una distanza di funzionamento molto grande, per esempio è particolarmente adatta per il controllo di qualità della superficie di materiali grezzi e di prodotti finiti nel settore industriale
  • Una potente illuminazione alogena a LED a luce riflessa da 50W regolabile in modo continuo garantisce l‘illuminazione ottimale dei materiali da esaminare
  • La serie OLM è dotata di standard di un tubo trinoculare
  • Un’unità di polarizzazione semplice (analizzatore e polarizzatore) è in dotazione con il prodotto
  • Un grande tavolo portaoggetti è disponibile in in dotazione come versione standard. L‘azionatore bilaterale macrometrico e micrometrico garantisce la regolazione ottimale e rapida e la messa a fuoco
  • Altre opzioni, come p. es. una vasta scelta di obiettivi, possono essere integrate come accessori
  • Una copertura antipolvere e le istruzioni per l’uso sono comprese nella fornitura
  • Metallurgica
  • Campo di applicazione: controllo materiali, controllo qualità
  • Applicazioni/Campioni: Preparati opachi e spessi, pezzi (superfici, spigoli di rottura, rivestimenti)

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Torretta portaobiettivi a 5 posti
  • testa di Siedentopf 30° inclinato
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 747×271×379 mm
  • Peso netto ca. 13 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello