Video microscopio

Codice art.: OIV 345
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OIV 345
EAN / GTIN 4045761356634
Codice del produttore OIV 345
Numero-L L40250 2753

Descrizione

Descrizione:

Il videomicroscopio modello per principianti con la gestione più semplice per applicazioni di ogni tipo Il microscopio Kern OIV-3 è un videomicroscopio progettato per l‘ottimizzazione della stereomicroscopia digitale. La nostra soluzione completa attentamente studiata con ottica assiale consente la rappresentazione diretta e semplice dei vostri campioni sullo schermo L‘illuminazione standard LED a luce riflessa (ad anello) garantisce l‘illuminazione ottimale del campione In combinazione con l‘ampia superficie di lavoro, il rilevamento di oggetti sullo schermo è perfetto per l‘osservazione, l‘analisi e la documentazione nel settore industriale L‘eccellente ottica consente di avere sempre una conduzione dell‘immagine nitida all‘interno dell‘intero range di zoom di 0,7x-4,5x La fotocamera da 5 MP megapixel dell‘oculare del microscopio, grazie all‘uscita HDMI, consente la perfetta osservazione dei vostri campioni dal vivo sul monitor HD. Inoltre il software di facile utilizzo, la chiavetta USB e il mouse USB, tutti inclusi in dotazione, consentono l‘elaborazione digitale e il salvataggio dei risultati in tutta semplicità Tramite un'ulteriore interfaccia HDMI è possibile collegare un monitor aggiuntivo e quindi consentire osservazione dal vivo su due unità dispositivi funzionanti in parallelo. Una caratteristica speciale di questa serie di microscopi sono le ruote zoom con integrato click-stop. Questo offre una selezione precisa del livello di ingrandimento e assiste l'utente nella calibrazione delle funzioni di documentazione nel software.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello