Microscopio digitale USB (supporto per binari) KERN ODC 895, CMOS, 1/3,2″,

Codice art.: ODC 895
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
    Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ODC 895
    EAN / GTIN 4045761190566
    Codice del produttore ODC 895
    Numero-L L40250 1739

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il microscopio manuale USB è pensato per un esame preliminare rapido e semplice. Ideale per monete, piante, insetti e campioni di pelle, per tutti i ricercatori per diletto, i bambini e gli scolari
    • Grazie alla semplice regolazione dell'ingrandimento, con il microscopio USB si possono ingrandire tutti i campioni correnti. La messa a fuoco è regolabile su un ingrandimento di 10 e 200 volte
    • Gli otto LED disposti a forma di anello garantiscono un’illuminazione potente ed efficace del campione. Il controllodell’impostazione luminosa si svolge tramite una rotella di regolazione posta sul cavo
    • In dotazione, oltre alla camera vi è anche la versione semplificata del nostro software multilingue Microscope VIS KERN OXM 901
    • Lunghezza cavo: 1400 mm

    Proprietà:

    • Superficie di lavoro: 150×80 mm
    • Raggio del fuoco: 60 mm
    • Dimensioni bilancia L×P×A 80×150×180 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello