Fotocamera per microscopi stereo (AF) KERN ODC 852, Sony CMOS, 1/1,8″,

Codice art.: ODC 852
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
    Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ODC 852
    EAN / GTIN 4045761235731
    Codice del produttore ODC 852

    Descrizione

    Descrizione:

    • La fotocamera HDMI a focalizzazione automatica ODC 852 vi offre la soluzione perfetta ed efficace per la microscopia moderna. La funzione di focalizzazione automatica riconosce e regola automaticamente il livello di messa a fuoco, in modo da ottenere sempre immagini nitide. Ideale per tutte le applicazioni in combinazione con uno stereomicroscopio KERN
    • Le immagini in tempo reale di ODC 852 possono essere trasferite mediante collegamento HDMI direttamente a un lettore HDMI oppure memorizzate sulla scheda SD in dotazione. In alternativa il trasferimento dei dati può avvenire anche mediante modulo WLAN (ODC 852) o cavo USB 2.0 a un PC o un laptop in combinazione col software in dotazione KERN OXM 902
    • L’alimentazione elettrica arriva da un’unità esterna da 12 V
    • Contenuto della fornitura ODC 852: fotocamera, mouse USB, cavo HDMI, scheda SD (16 GB), adattatore WLAN e software per fotocamere Microscopio VIS Pro KERN OXM 902
    • Si prega di ordinare per il proprio microscopio KERN l’adattatore per camere idoneo

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello