telecamera per microscopio KERN ODC 832, CMOS, 1/2,5″,

Codice art.: ODC 832
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
Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ODC 832
EAN / GTIN 4045761190474
Codice del produttore ODC 832

Descrizione

Descrizione:

  • Le fotocamere per oculare possono essere utilizzate universalmente e collegate tramite un cavo USB (USB 3.0) al microscopio, a un laptop o a un PC
  • Grazie alla comprovata tecnologia CMOS, unita a USB 3.0, le immagini sono rappresentate rapidamente e con chiarezza
  • Anche per le applicazioni impegnative, come, per esempio in campo oscuro, negli utilizzi a contrasto di fase e a fluorescenza, queste camere sono idonee
  • Una sincronizzazione ottimale, elevata frequenza dei fotogrammi e una performance stabile dell’immagine, insieme al nostro software Microscope VIS in dotazione semplificheranno notevolmente il vostro lavoro quotidiano
  • L’alimentazione elettrica passa dal cavo USB, pertanto non è necessaria un’alimentazione elettrica aggiuntiva
  • In dotazione, oltre alla camera vi è anche il nostro software multilingue per fotocamere Microscope VIS Basic KERN OXM 901, un cavo USB (Lunghezza: 2000 mm) vari adattatori per oculari e un micrometer slide per la calibrazione del software
  • Si prega di ordinare per il proprio microscopio KERN l’adattatore per camere idoneo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello