• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

microscopio a luce trasmessa OBS 112

Codice art.: OBS 112
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OBS 112
EAN / GTIN 4045761228405
Codice del produttore OBS 112

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OBS comprende stereomicroscopi ad uso scolastico solidi e semplici, che, grazie ai chiari elementi di comando risultano di semplice utilizzo
  • Grazie al LED da 0,5W regolabile in modo continuo si ha l'illuminazione ottimale dei sample e una lunga durata di vita. Le batterie ricaricabili consentono l'utilizzo anche portatile
  • La semplice lente del condensatore da 0,65 garantisce un fascio luminoso ottimale e l'illuminazione del campione
  • La messa a fuoco dell'oggetto si ha tramite un attuatore macrometrico e micrometrico bilaterale
  • É disponibile anche una vasta gamma di diversi oculari e obiettivi
  • Campo di applicazione: Scuole elementari (primaria) e scuola media superiore, formazione, hobby
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

Proprietà:

  • Ottica Infinity
  • Torretta portaobiettivi a 3 posti
  • Tubo inclinato a 45°/girevole a 360°
  • Dimensioni bilancia L×P×A 130×300×310 mm
  • Peso netto ca. 2,2 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello