microscopio a luce trasmessa OBS 106

Codice art.: OBS 106
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OBS 106
EAN / GTIN 4045761196681
Codice del produttore OBS 106
Numero-L L40250 2971

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OBS comprende stereomicroscopi ad uso scolastico solidi e semplici, che, grazie ai chiari elementi di comando risultano di semplice utilizzo
  • Grazie al LED da 0,5W regolabile in modo continuo si ha l'illuminazione ottimale dei sample e una lunga durata di vita. Le batterie ricaricabili consentono l'utilizzo anche portatile
  • Questo modello è dotato di condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura, che assicura un fascio luminoso ottimale
  • La messa a fuoco dell'oggetto si ha tramite un attuatore macrometrico e micrometrico bilaterale. La lavorazione e lo spostamento rapido del sample sono assicurati tramite un tavolo a croce meccanico
  • É disponibile anche una vasta gamma di diversi oculari e obiettivi
  • Campo di applicazione: Scuole elementari (primaria) e scuola media superiore, formazione, hobby
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

Proprietà:

  • Ottica Infinity
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Tubo inclinato a 30°/girevole a 360°
  • Compensatione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni bilancia L×P×A 130×300×310 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello