microscopio a luce trasmessa - set digitale OBN 135C832

Codice art.: OBN 135C832
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OBN 135C832
EAN / GTIN 4045761228832
Codice del produttore OBN 135C832
Numero-L L40250 3465
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • I microscopi da laboratorio delle serie OBN sono disponibile anche come soluzione digitale completa con fotocamera C-Mount adattato per l'esame in tempo reale. Il corretto C-Mount è ovviamente incluso nella fornitura del prodotto
  • La serie OBN si caratterizza per la sua qualità imbattibile e assolutamente alta e per il design ergonomico. I numerosi componenti modulari consentono alla serie OBN di essere ampiamente personalizzata per l’utente professionale
  • La fotocamera adattata C-Mount è disponibile in diverse versioni ed è idonea all‘utilizzo universale
  • Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Siedentopf, inclinato a 30°/ girevole a 360°
  • Oculare: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Torretta portaobiettivi a 5 posti
  • Compensazione bilaterale delle diottrie
  • Qualità delle lenti: planare infinito
  • Obiettivi: 4x/10x/40x/100x
  • Illuminazione OBN 135: 3W LED (luce passante
  • Risoluzione fotocamera 5,1 MP

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello