microscopio a luce trasmessa - set digitale OBL 137T241

Codice art.: OBL 137T241
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OBL 137T241
EAN / GTIN 4045761228511
Codice del produttore OBL 137T241
Numero-L L40250 2566

Descrizione

Descrizione:

  • I microscopi da laboratorio delle serie OBL sono disponibile anche come soluzione digitale completa con tablet adattato per l'esame in tempo reale. Il corretto C-Mount è ovviamente incluso nella fornitura del prodotto
  • La serie OBL è caratterizzata dall’ottica infiniti e pertanto è perfettamente adatta a tutte le applicazioni esigenti a luce passante. Il piede robusto ed ergonomico garantisce sicurezza e comodità durante il lavoro
  • La fotocamera per tablet adattata KERN ODC 241 è stata sviluppata specificamente per l‘esame semplice, comodo e diretto del campione sullo schermo. Perfetta per scolari e studenti durante lo studio o a scopi dimostrativi in laboratorio
  • Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Siedentopf, inclinato a 30°/ girevole a 360°
  • Oculare: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Aggiustamento diottria unilaterale
  • Qualità delle lenti: planare E infinito
  • Obiettivi: 4x/10x/40x/100x
  • Illuminazione OBL 137: 3W LED (luce passante
  • Risoluzione fotocamera 5 MP

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello