• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

microscopio a luce trasmessa OBE 134

Codice art.: OBE 134
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OBE 134
EAN / GTIN 4045761236011
Codice del produttore OBE 134

Descrizione

Descrizione:

  • Il KERN OBE 134 è caratterizzata dal design esclusivo e dinamico, insuperabile in resistenza e in ergonomia. L'utile cassetto posto sul retro consente di nascondere rapidamente e in modo pratico i cavi elettrici. Grazie alla tecnologia USB, è inoltre possibile utilizzare un pacco batteria esterno per l'alimentazione elettrica
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Il potente LED da 3 W regolabile in modo continuo assicura la perfetta illuminazione del sample
  • Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)
  • Un altro punto di forza è dato dal tubo Butterfly di serie, che assicura l‘angolo di visualizzazione ideale. Il condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura è un‘altra caratteristica qualitativa della serie OBE e garantisce un fascio luminoso ottimale
  • Campo di applicazione: Formazione, ematologia, sedimenti, ambulatorio medico
  • Il tavolino a croce completamente equipaggiato si regola in altezza tramite un azionatore macrometrico e micrometrico bilaterale. Il preparato può essere lavorato e spostato rapidamente tramite la manopola coassialedalla struttura ergonomica
  • È disponibile una vasta gamma di accessori quali diversi oculari e obiettivi

Proprietà:

  • Peso netto 4,6 kg
  • Ottica finita DIN
  • Dimensioni statimetro L×P×A 360×150×320 mm
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Butterfly inclinato a 30°
  • Compensazione delle diottrie su un solo lato

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello