microscopio a luce trasmessa OBE 121

Codice art.: OBE 121
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
    Tipo di prodotto Microscopi stereo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo OBE 121
    EAN / GTIN 4045761235960
    Codice del produttore OBE 121

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il KERN OBE 121 è caratterizzata dal design esclusivo e dinamico, insuperabile in resistenza e in ergonomia. L'utile cassetto posto sul retro consente di nascondere rapidamente e in modo pratico i cavi elettrici. Grazie alla tecnologia USB, è inoltre possibile utilizzare un pacco batteria esterno per l'alimentazione elettrica
    • Il potente LED da 3 W regolabile in modo continuo assicura la perfetta illuminazione del sample
    • Un altro punto di forza è dato dal tubo Butterfly di serie, che assicura l‘angolo di visualizzazione ideale. Il condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura è un‘altra caratteristica qualitativa della serie OBE e garantisce un fascio luminoso ottimale
    • Il tavolino a croce completamente equipaggiato si regola in altezza tramite un azionatore macrometrico e micrometrico bilaterale. Il preparato può essere lavorato e spostato rapidamente tramite la manopola coassialedalla struttura ergonomica
    • È disponibile una vasta gamma di accessori quali diversi oculari e obiettivi
    • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
    • Campo di applicazione: Formazione, ematologia, sedimenti, ambulatorio medico
    • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

    Proprietà:

    • Ottica finita DIN
    • Torretta portaobiettivi a 4 posti
    • Butterfly inclinato a 30°
    • Dimensioni statimetro L×P×A 360×150×320 mm
    • Peso netto 4,6 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello