Descrizione:
Condensatore estraibile
Piastra di vetro
Condensatore
Coperchio antipolvere (485x440 mm) misura 1
Condensatore in campo oscuro
Condensatore in campo oscuro
Oculare (Ø 23-2 mm)
Adattatore per fotocamera con attacco a C 1-00×
Adattatore per fotocamera con attacco a C 0-50×
Oculare di centratura
Microscopio trinoculare a luce trasmessa
Adattatore oculare per fotocamere oculari
Adattatore oculare per fotocamere ad oculare
Adattatore oculare per fotocamere da microscopio
Adattatore oculare per fotocamere da microscopio
Adattatore oculare per fotocamere da microscopio
Adattatore oculare per fotocamere da microscopio
Lente di fissaggio 0,75
Illuminazione a doppio collo d'oca (UE) 6W
Illuminazione anulare (versione UK) 4W LED
Illuminazione ad anello (versione UK) 4W LED
Set di stereomicroscopi binoculari (UK)
Set stereomicroscopio trinoculare (UK)
Set per la determinazione della densità
Uscita a relè con 5 uscite
Bilancia a piattaforma 0,05 kg / 150 kg
Bilancia a piattaforma, max 15 kg, d = 5 g
Bilancia industriale, max 50 kg, d = 5 g
Paravento in schiuma
Scheda di memoria SD, capacità di memoria 4 GB
Treppiede
Banco di prova per HDA 100-1 e HD0 100-1
Misuratore di spessore del materiale a ultrasuoni
Bilancia per pallet, max 1500 kg, d = 0,5 kg
Bilancia per pallet, max 600 kg, d = 200 g
Set per la determinazione della densità
Gancio con chiusura di sicurezza
Gancio con chiusura di sicurezza
Gancio con chiusura di sicurezza
Rulliera 650x500x130 mm