Inserto IMPACT 1/2″ XZN M18

Codice art.: NSV.18
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NSV.18
    EAN / GTIN 3662424014642
    Codice del produttore NSV.18
    Numero-L L60130 8582

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

    Proprietà:

    • A [mm]: 16,79
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 20
    • XZN [no.]: 18
    • [g]: 93

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello