Inserto IMPACT 1/2″ XZN M14

Codice art.: NSV.14
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSV.14
EAN / GTIN 3662424014628
Codice del produttore NSV.14
Numero-L L60130 9427

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [no.]: 14
  • [g]: 77

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello