XZN 12 IMPACT SOCKET 1/2 DRIVE

Codice art.: NSV.12L
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSV.12L
EAN / GTIN 3662424015472
Codice del produttore NSV.12L
Numero-L L60130 9429

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 11.36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [No.]: 12
  • [g]: 103

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello