BUSSOLA IMPACT ESAGONALE 1/2

Codice art.: NSHM.19
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NSHM.19
    EAN / GTIN 3148517879584
    Codice del produttore NSHM.19
    Numero-L L60130 3100

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

    Proprietà:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 75
    • L1 [mm]: 25
    • 6-edge [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 180

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello