1/2 INCH DRIVE 9 mm 12 P IMPACT SOCKET

Codice art.: NSD.9B
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSD.9B
EAN / GTIN 3662424012518
Codice del produttore NSD.9B
Numero-L L60130 11480

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 15.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 4.1
  • [g]: 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello