1/2 INCH DRIVE 36mm 12 P IMPACT SOCKET

Codice art.: NSD.36B
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSD.36B
EAN / GTIN 3662424012839
Codice del produttore NSD.36B
Numero-L L60130 9755

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 49.8
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 420

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello