1/2 INCH DRIVE 34mm 12 P IMPACT SOCKET

Codice art.: NSD.34B
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSD.34B
EAN / GTIN 3662424012808
Codice del produttore NSD.34B
Numero-L L60130 11506

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 45.8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 297

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello