• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/2 INCH DRIVE 21 mm 12 P IMPACT SOCKET

Codice art.: NSD.21B
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSD.21B
EAN / GTIN 3662424012686
Codice del produttore NSD.21B
Numero-L L60130 11505

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 31.7
  • d1 [mm]: 31.7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 11.7
  • [g]: 147

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello