1/2 DRIVE LONG 12 P IMPACT SOCKET 17mm

Codice art.: NSD.17L
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSD.17L
EAN / GTIN 3662424013072
Codice del produttore NSD.17L
Numero-L L60130 9880

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25.9
  • d1 [mm]: 25.9
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 9.6
  • [g]: 209

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello