1/2 DRIVE LONG 12 P IMPACT SOCKET 12 mm

Codice art.: NSD.12L
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSD.12L
EAN / GTIN 3662424013034
Codice del produttore NSD.12L
Numero-L L60130 11483

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 6.1
  • [g]: 124

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello