• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a bussola IMPACT 1/2″ convessa 19 mm

Codice art.: NSB.19
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NSB.19
EAN / GTIN 3148510456195
Codice del produttore NSB.19
Numero-L L60130 4235

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti
  • A parete sottile per applicazioni strette e difficili da raggiungere
  • Profilo esagonale convesso per una maggiore resistenza

Proprietà:

  • A [mm]: 19
  • d1 [mm]: 27.0
  • H3 [mm]: 19
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 19
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 240

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello