Chiave a bussola IMPACT 1/2″ 3/4″

Codice art.: NS.3/4A
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.3/4A
EAN / GTIN 3148516549280
Codice del produttore NS.3/4A

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 29.0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 14
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello