BUSSOLA IMPACT

Codice art.: NS.27LA
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.27LA
EAN / GTIN 3148516555502
Codice del produttore NS.27LA
Numero-L L60130 4224

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzare per la vostra sicurezza solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 39.0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 325

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello