BUSSOLA IMPACT

Codice art.: NS.26LA
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NS.26LA
    EAN / GTIN 3148516555410
    Codice del produttore NS.26LA

    Descrizione

    Descrizione:

    • Utilizzare per la vostra sicurezza solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

    Proprietà:

    • A [mm]: 26
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 38.0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-edge [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 311

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello