Chiavi a bussola IMPACT 1/2″ 24 mm

Codice art.: NS.24A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.24A
EAN / GTIN 3148516548306
Codice del produttore NS.24A
Numero-L L60130 4209

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35.0
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 45
  • L1 [mm]: 20
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 169

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello