• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a bussola IMPACT 1/2″ 20 mm

Codice art.: NS.20A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.20A
EAN / GTIN 3148516547682
Codice del produttore NS.20A
Numero-L L60130 3370

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 30.0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 15
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 116

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello