BUSSOLA IMPACT

Codice art.: NS.17LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.17LA
EAN / GTIN 3148516554536
Codice del produttore NS.17LA
Numero-L L60130 5085

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzare per la vostra sicurezza solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 26.0
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 252

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello