Chiavi a bussola IMPACT 1/2″ 15 mm

Codice art.: NS.16A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.16A
EAN / GTIN 3148516547095
Codice del produttore NS.16A
Numero-L L60130 4204

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 25.0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 105

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello