Chiavi a bussola IMPACT 1/2″ 13 mm

Codice art.: NS.13A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.13A
EAN / GTIN 3148516546708
Codice del produttore NS.13A
Numero-L L60130 4201

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 21.0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello