Chiave a bussola IMPACT 1/2″ 12 mm

Codice art.: NS.12A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.12A
EAN / GTIN 3148516546616
Codice del produttore NS.12A
Numero-L L60130 4200

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20.0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello