BUSSOLA IMPACT

Codice art.: NS.10LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NS.10LA
EAN / GTIN 3148516552341
Codice del produttore NS.10LA
Numero-L L60130 8467

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzare per la vostra sicurezza solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17.5
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.20 A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 154

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello