Chiave a bussola IMPACT 1″ lunga 46 mm

Codice art.: NMB.46
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NMB.46
EAN / GTIN 3148510413402
Codice del produttore NMB.46
Numero-L L60130 11479

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: A parete sottile per un accesso difficile
  • Utilizza prese d'urto per la tua sicurezza con anelli e perni di bloccaggio appropriati
  • Profilo esagonale convesso per una maggiore resistenza.

Proprietà:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 66
  • H3 [mm]: 38
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 38
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.480

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello