Chiavi a bussola IMPACT 1″ lungo 32 mm

Codice art.: NMB.32
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NMB.32
    EAN / GTIN 3148510413327
    Codice del produttore NMB.32
    Numero-L L60130 4239

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: A parete sottile per un accesso difficile
    • Utilizza prese d'urto per la tua sicurezza con anelli e perni di bloccaggio appropriati
    • Profilo esagonale convesso per una maggiore resistenza.

    Proprietà:

    • A [mm]: 32
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 48
    • H3 [mm]: 32
    • L [mm]: 108
    • L1 [mm]: 32
    • 6-edge [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1.040

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello