Chiavi a bussola IMPACT 1″ lungo 46 mm

Codice art.: NM.46LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NM.46LA
EAN / GTIN 3148516569318
Codice del produttore NM.46LA
Numero-L L60130 230

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 70.0
  • H3 [mm]: 63
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 63
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.560

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello