• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola IMPACT 1″ lunga 34 mm

Codice art.: NM.34LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NM.34LA
EAN / GTIN 3148516568601
Codice del produttore NM.34LA
Numero-L L60130 4238

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 55.0
  • H3 [mm]: 40
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 40
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.320

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello