Chiave a bussola IMPACT 1″ lunga 33 mm

Codice art.: NM.33ELA
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NM.33ELA
    EAN / GTIN 3148516573520
    Codice del produttore NM.33ELA
    Numero-L L60130 8336

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

    Proprietà:

    • A [mm]: 33
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 53
    • H3 [mm]: 32
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 32
    • 6-edge [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 2,56

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello