Avvitatore a impulsi ad aria compressa 1″ dritto

Codice art.: NM.3030FPB
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NM.3030FPB
EAN / GTIN 3662424049941
Codice del produttore NM.3030FPB

Descrizione

Descrizione:

  • Meccanismo a doppio impatto con una coppia eccezionale di 3390 Nm
  • Interruttore a pressione a due stadi: l'operatore può controllare la velocità con la punta delle dita
  • Interruttore a levetta a una mano con due livelli di potenza quando si stringe e si allenta
  • Maniglie a presa morbida ricoperte di gomma: Durevole, e isolante contro il freddo e le vibrazioni
  • Alloggiamento del motore rivestito con protezione antiurto in gomma
  • Manico soft grip montato lateralmente e rivestito in gomma che può essere ruotato di 360°
  • Leggero 8 kg senza sacrificare le prestazioni
  • Sicurezza: Doppio sistema di presa dell'utensile: squadra esterna e foro per inserire un perno
  • Comfort dell'operatore: l'uscita dell'aria a 45° in avanti permette di non soffiare l'aria sull'operatore o sull'applicazione

Proprietà:

  • H [mm]: 97
  • L [mm]: 346
  • L1 [mm]: 101
  • [kg]: 8.070

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello