RIDUTTORE

Codice art.: NM.230A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NM.230A
EAN / GTIN 3148516581877
Codice del produttore NM.230A
Numero-L L60130 2172

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.36
  • Quadro [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 0.540

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello