Chiave a bussola IMPACT 1″ 22 mm

Codice art.: NM.22A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NM.22A
EAN / GTIN 3148516559043
Codice del produttore NM.22A
Numero-L L60130 7277

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 40
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 17
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0,500

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello