3/4 FEMMINA TORX 22 BUSSOLA IMPACT LUNGA

Codice art.: NKTX.22L
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKTX.22L
EAN / GTIN 3662424015748
Codice del produttore NKTX.22L
Numero-L L60130 11498

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 20.24
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 14.48
  • Torx [No.]: E22
  • [g]: 460

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello