3/4 FEMMINA TORX 20 BUSSOLA IMPACT LUNGA

Codice art.: NKTX.20L
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKTX.20L
EAN / GTIN 3662424015731
Codice del produttore NKTX.20L
Numero-L L60130 11508

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 18.41
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 13.33
  • Torx [No.]: E20
  • [g]: 455

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello