IMPATTO-inserto 3/4″ presa esagonale 17 mm

Codice art.: NKHM.17
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKHM.17
EAN / GTIN 3148517880450
Codice del produttore NKHM.17
Numero-L L60130 3040

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello