3/4 BUSSOLA IMPACT LUNGA 12P 46mm

Codice art.: NKD.46L
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NKD.46L
    EAN / GTIN 3662424014468
    Codice del produttore NKD.46L
    Numero-L L60130 10986

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

    Proprietà:

    • A [mm]: 46
    • d [mm]: 45
    • d1 [mm]: 67
    • L [mm]: 85
    • L1 [mm]: 28.6
    • [g]: 1259

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello