• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4 BUSSOLA IMPACT12P 46 mm

Codice art.: NKD.46A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKD.46A
EAN / GTIN 3662424014031
Codice del produttore NKD.46A
Numero-L L60130 10214

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 67
  • L [mm]: 63
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 814

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello