3/4 BUSSOLA IMPACT 12P 32 mm

Codice art.: NKD.32A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKD.32A
EAN / GTIN 3662424013959
Codice del produttore NKD.32A
Numero-L L60130 10223

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 48
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 18
  • [g]: 410

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello