3/4 BUSSOLA IMPACT LUNGA 12P 30 mm

Codice art.: NKD.30L
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKD.30L
EAN / GTIN 3662424014130
Codice del produttore NKD.30L
Numero-L L60130 11178

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 46
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 16.7
  • [g]: 640

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello