3/4 BUSSOLA IMPACT 12P 23 mm

Codice art.: NKD.23A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKD.23A
EAN / GTIN 3662424013294
Codice del produttore NKD.23A
Numero-L L60130 11500

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 248

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello